イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スローアウェイ超硬エンドミル
マルチマスターヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
232-1327
注文コード
37367863
品番
MMEC100A07R1.0-4T06 IC908
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
材質
超硬
用途
アルミ加工用(ミリング加工)
仕様
イスカルCチップ超硬
トラスコ品番
232-1327
刃数
4
刃長(mm)
7
加工径(mm)
12
適合ヘッド
T06
ねじれ角(°)
30