旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1515 チップブレーカーPF(仕上げ) トラスコ品番359-0607 注文コード37369543 品番DCMT 11 T3 08-PF 1515
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る

ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種1515 用途仕上げ トラスコ品番359-0607 被削材PM 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする