旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37369586 品番 TCGX 06 T1 04L-WK 1515
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ06 チップ厚さ(mm)1.98 ノーズ(mm)04 勝手 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーWK(仕上げ) 材種1515 用途仕上げ トラスコ品番358-6464 被削材PM 切刃長さ(mm)6.22 コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.26 母材超硬 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする