旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37369647 品番 TCMT 06 T1 02-MF 1125
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)1.98 ノーズ(mm)02 勝手なし 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ トラスコ品番358-6545 被削材M 切刃長さ(mm)6.42 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする