旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種1125 チップブレーカーMM(中荒旋削) 注文コード37369814 品番TCMT 11 03 04-MM 1125
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど34種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 勝手なし 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMM(中荒旋削) 材種1125 用途中切削 トラスコ品番358-6430 被削材M 切刃長さ(mm)10.34 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする