旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 チップブレーカーMF(仕上げ) 注文コード37370121 品番VCMT 11 03 02-MF 1125
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材種・チップブレーカーなど5種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)02 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ トラスコ品番358-3881 被削材M 切刃長さ(mm)10.8709 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする