YNMG160408-ZF チップ YNMG-ZF タンガロイ 37371363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ YNMG-ZF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T9025 注文コード37371363 品番YNMG160408-ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状多角形25° 材質T9025 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 最大送り(mm)0.20 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする