画像準備中

チップ TPMH-MV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質VP15TF コーナー半径(mm)0.8 注文コード37373953 品番TPMH110308-MV VP15TF
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質・コーナー半径・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 トラスコ品番680-2494 材質VP15TF 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする