※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37374967 品番CNMG120404 UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番685-4567 材質UC5105 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37396642
2023-12-22
用途:
NC旋盤でのアルミ合金加工

さすがは三菱ブランドのアルミ専用インサートで、切削面・切り屑ともに良好です。
商品表示については、"HTi10"が非鉄金属向きであるなどの解説があるとなお良いことと、今後は品名を「インサート」にすべきでしょう。確かに"Tip"とも言いますが、"Chip(切り屑)"と紛らわしいため、せめて過渡期として「インサート(チップ)」としてはいかがでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする