曜日別特売
CKQPDA50-249RAL C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50) SMC 37381864

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37381864品番CKQPDA50-249RAL
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする