イスカル
チップ S845 SXMU
商品レビューを投稿する
取扱停止中
材質
IC4100
IC808
超硬+鋳物用コーティング
IC908
IC328
IC910
IC928
超硬+鉄用コーティング
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37383482
品番
S845SXMU1606ADTR-MM IC4100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
材質
IC4100
仕様
ヘリドゥ用チップ・SXMU
トラスコ品番
305-5051
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
寸法d(mm)
16.2
切刃長さ(mm)
16
寸法F(mm)
2.84
寸法S(mm)
7.63
寸法ap(mm)
7.15
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面