曜日別特売
CKQPUA50-199RALS-P79WSE C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUA50) SMC 37385093

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUA50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P79WSE注文コード37385093品番CKQPUA50-199RALS-P79WSE
参考基準価格(税別)¥98,620販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm)オートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする