※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37386806 品番TPUN160304 3215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はコーナーR・材種・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし トラスコ品番694-4116 材質3215 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37386806 TPUN160304 3215 31594335 TPUN 16 03 04 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック 1箱(10個) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする