HPADKT190610PDTR IC328 チップ HP ADKT-PDTR イスカル 37389545

チップ HP ADKT-PDTR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC328注文コード37389545品番HPADKT190610PDTR IC328
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

用途一般用形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1厚さ(mm)6.35逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6821材質IC328切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする