※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SPMT-HQ-M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37390026 品番 SPMT100408R-HQ-M IC328
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番276-9735 材質IC328 切刃長さ(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする