チップ PENTA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37390315 品番 PENTA24N150J010 IC908
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。

材質IC908 トラスコ品番625-3750 厚さ(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.1 用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする