チップ RCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12 材質IC928 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード37391417 品番RCMT 1206-FW IC928
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は切刃長さ・材質・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る

シュレッドミル用チップ

切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 用途ミリング加工用チップ トラスコ品番338-8484 材質IC928 形状円形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする