イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ RCMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
注文コード
37391435
品番
RCMT1206-FW-F20 IC928
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッドミル用チップ
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
用途
ミリング加工用チップ
仕様
粗加工用チップ・イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-8506
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
形状
円形