イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ RCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
16
材質
IC928
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
37391453
品番
RCMT1607-FW-F20 IC928
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッドミル用チップ
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
7.9
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
用途
ミリング加工用チップ
トラスコ品番
338-8522
材質
IC928
形状
円形
RoHS指令(10物質対応)
対応