チップ RCMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 注文コード37391471 品番RCMT1607MO IC928
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は切刃長さ・材質・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る

シュレッドミル用チップ

切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)7 厚さ(mm)7.9 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 用途ミリング加工用チップ 仕様丸駒チップ・イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-8549 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 形状円形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする