イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スローアウェイ超硬エンドミル
マルチマスターヘッドMMEC E
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
刃径(Φmm)
12
注文コード
37392476
品番
MMEC120E09C5CF-4T08 IC908
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
刃径(Φmm)
12
刃数
4
刃長(mm)
9
材質
超硬
用途
アルミ加工用(ミリング加工)
トラスコ品番
338-7771
加工径(mm)
12
適合ヘッド
T08
ねじれ角(°)
38