イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スローアウェイ超硬エンドミル
マルチマスターヘッドMMEC E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
刃径(Φmm)
16
注文コード
37392546
品番
MM EC160E12C6CF-4T10
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
刃径(Φmm)
16
刃数
4
刃長(mm)
12
材質
超硬
用途
アルミ加工用(ミリング加工)
トラスコ品番
338-7801
加工径(mm)
12
適合ヘッド
T10
ねじれ角(°)
38