※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COD-1.1 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37398925 COD-1.1 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37398925

コバルト正宗ドリル

(120件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.1 注文コード37398925 品番COD-1.1
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)20.0 全長(mm)45.5 シャンク径(Φmm)1.1 用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番289-4998 材質コバルト高速度鋼 質量(g)4 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
鋼板穴あけ
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

鋼板厚さは4〜5mm
切れ味良く穴開けはやり易いです
個人的にはおすすめです

対象商品:
37009865
2024-05-14
用途:
鉄材の穴あけに。

切れ味が良く、安心して使用できます。耐久性も有るので常用使用してます。

対象商品:
37009804
2024-03-02
用途:
ステンレスの穴あけ
エイム興業 様 (建設業・工事業)

硬いステンレスt=1.5ミリも容易に穴あけができます。

対象商品:
37007871
2023-06-19
用途:
設備修理用切削工具

ステンレス板の穴あけ用のコーティング付ハイスドリルとして選定。
通常工具鋼のものでは切れ味が劣るので、難切削材用として選定。
難切削材(SUS304)でも良く切れるし、寿命も長そう。

1人が参考にしています
対象商品:
37010023
2023-04-27
用途:
チタンボルトの穴あけ
大石建築 様

バイクのチタンボルト折ってしまい、レスキュー用の穴あけに購入。穴空きました。

対象商品:
37009725
2023-04-24
用途:
ありとあらゆる穴あけ
サービス業

ドリルのキリ先は価格相応で良いものはよく切れ長く持つ。そのうえネーミングでつい。良い商品です。

対象商品:
37008237
2022-02-17
用途:
General drilling
製造業

Used for pilot holes, need center-punching before drilling. Good cost-performance.

対象商品:
37008736
2021-08-06
用途:
M6×0.75タッピングの下穴加工
工作塾 様 (その他業種)

SUS303 センタードリル後、念の為Φ4で下穴を行ったがブレなく、切れ味最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする