曜日別特売
GSD-012 ストレートドリル グーリング 37400212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード37400212品番GSD-012
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
刃径(mm)1.2溝長(mm)16全長(mm)38トラスコ品番300-7359材質スウェーデン鋼質量(kg)0.001加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)シャンク径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37014047
2024-06-23
用途: 穴開け加工用
製造業

流石グーリングだと思った商品
個人的にこのシリーズの商品はハイスストレートシャンクドリルでも剛性が高い部類のものかなと思います。

対象商品 : 37014451
2019-03-21
用途: 道具の修理
教育・研究機関

ホビー用で持っているボール盤の最大チャック寸法が13mmだったがどうしてもそれ以上の穴を開ける必要が有り、チャック径より大きいものが有って重宝した。

1が参考にしています
対象商品 : 37400684
2018-06-12
用途: 鋼板穴あけ作業
製造業

このドリルは焼けにくく
ステンレス穴あけ作業が楽で
使い勝手が大変良かったです。
また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 37014004
2017-09-27
用途: 自動車修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは取り扱いが少ないので助かりました。
M12 ピッチ1.25の下穴用に。

対象商品 : 37014266
2016-05-31
用途: 金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする