曜日別特売
CLA2F100-25-D CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100) SMC 37400597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなし注文コード37400597品番CLA2F100-25-D
参考基準価格(税別)¥96,310販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする