※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。一般鋼穴あけに経済的で最適です。センターカット付です。DIN規格品です。
流石グーリングだと思った商品個人的にこのシリーズの商品はハイスストレートシャンクドリルでも剛性が高い部類のものかなと思います。
ホビー用で持っているボール盤の最大チャック寸法が13mmだったがどうしてもそれ以上の穴を開ける必要が有り、チャック径より大きいものが有って重宝した。
このドリルは焼けにくくステンレス穴あけ作業が楽で使い勝手が大変良かったです。また購入します。
このサイズは取り扱いが少ないので助かりました。M12 ピッチ1.25の下穴用に。
特に可もなし不可もなし