M14-2.0X1DNS スプリュー 日本スプリュー 37405182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14-2.0X1DNS スプリュー 日本スプリュー 37405182
M14-2.0X1DNS スプリュー 日本スプリュー 37405182
M14-2.0X1DNS スプリュー 日本スプリュー 37405182

スプリュー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼び寸法M14適合ねじ(ボルトねじ)M14.0×2.00注文コード37405182品番M14-2.0X1DNS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。

用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。ねじの呼び寸法M14ピッチ2呼び長さ1トラスコ品番125-6696材質ステンレス質量(g)485下穴径(Φmm)14.5適合ねじ(ボルトねじ)M14.0×2.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37405392
2015-10-24
用途: 商品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなく

対象商品 : 37405392
2015-01-14
用途: ヘリサート

特段の問題点はない。80個程使用し、数個は挿入途中で折れたがタップや母材に問題があった可能性もあるので何とも言えない。
1個当たりの価格で考えると高額だが、数個単位で購入できること、条件によっては送料無料となること、品揃え等を考慮したらやむを得ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする