※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カレンダータイマー

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37405977 品番 ET-100PC
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。

電源電圧AC100V 用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 トラスコ品番324-9689 質量(g)540 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×70×142 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10〜50以内 消費電力(VA)約7 取付け方法パネル取付型 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85〜115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35〜85 停電補償200時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37405995
2022-04-04
用途:
部品交換
藤岡ゴム工業株式会社 様 (製造業)

何も問題ありません
部品なので古くなるとどうしても動かなくなりますので交換しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする