スナオ電気
スナオ電気の 制御機器・PLC・リレー
スナオ電気の タイマ/タイムスイッチ
スナオ電気の アナログタイマ
カレンダータイマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37405995
品番
ET-200PC
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
電源電圧
AC200V
用途
ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
トラスコ品番
324-9701
質量(g)
540
周波数(Hz)
50-60共用
消費電力(W)
3
出力
接点出力(1a)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×70×142
定格出力
抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間
約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)
-10〜50以内
消費電力(VA)
約7
取付け方法
パネル取付型
最小設定時間
15分
許容電圧変動
各電源電圧の85〜115%
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±15秒/月(25℃)
設定回数
48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
停電補償
200時間