スナオ電気
スナオ電気の 制御機器・PLC・リレー
スナオ電気の タイマ/タイムスイッチ
スナオ電気の アナログタイマ
カレンダータイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37406013
品番
ETS-703P
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
電源電圧
AC100-200V(共用)
用途
ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
トラスコ品番
850-0360
質量(g)
200
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×73×72
取付け方法
パネル取付型
RoHS指令(10物質対応)
対応