※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS520 ボルトスライダー据置型 MVS 山菱電機 37406047 MVS520 ボルトスライダー据置型 MVS 山菱電機 37406047

ボルトスライダー据置型 MVS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37406047 品番MVS520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。

用途
学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100 容量(kVA)0.52 出力電圧(V)0〜130 タイプ据置型 寸法H(mm)180 寸法D(mm)182 寸法W(mm)160 トラスコ品番466-1095 質量(kg)4.6 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 最大電流(A)5.2 分解能0.6V 冷却方式自冷式 出力容量(kVA)0.52 出力変動率(%)5%以下 相数単相2線 塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1 周囲湿度(%RH)35〜85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0〜40
注意
※連続4時間以上使用する際は、電流容量の70%以下でご使用ください。
※超連続(8時間以上)の際は50%を目安にご使用ください。
※出力100V以上のご使用は許容電流×100V÷出力電圧になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37406031
2023-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

機能面では何らの問題もありませんが、購入した時点のみメーター部分が外付けになり、現在の商品のメーターは中付けになったのは何か理由があるのですか。一寸気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする