MS-1074R マットスイッチ 東京センサ 37406126 MS-1074R マットスイッチ 東京センサ 37406126 MS-1074R マットスイッチ 東京センサ 37406126

マットスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番439-7851 注文コード37406126 品番MS-1074R
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。

用途
工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧AC/DC 5〜24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10〜50℃ トラスコ品番439-7851 質量(kg)8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×12 動荷重80N 表面ブロックパターン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37406135
2019-05-30
用途:
設備機器の安全装置として
株式会社ダイヘン 様

特に機能的には問題なく使えていますので、不満は無いです。強いて改善点の希望を言えば、床がツルツルの所に置いて使うのでシートの裏を滑りにくい材質にしてもらえれば、より一層良いという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マットスイッチの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/290/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする