※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交流安定化電源

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37406153 品番 ACE1RB
参考基準価格(税別)¥155,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。

用途
各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
出力可変型 出力電圧(V)10〜110 トラスコ品番466-1079 質量(kg)12 入力電圧(V)100 出力電流(A)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190 寸法(縦×横)(mm)(メーター部)60×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37406144
2016-10-04
用途:
電車内でのカラオケやエレクトーン・アンプの電源
養老鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

トランスが入っているため重量があるのは分かってといるが、もう少し軽量化できれば運搬が楽になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする