曜日別特売
CLG1BN40-70-E CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40) SMC 37406398

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70シリンダ追記号(-) ジャバラなし注文コード37406398品番CLG1BN40-70-E
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)シリンダ追記号(-) ジャバラなしストローク(mm)70タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする