CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
シリンダ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406373CLG1BN40-50-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし50
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406382CLG1BN40-30-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし30
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406398CLG1BN40-70-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし70
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406407CLG1BN40-100-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし100
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406416CLG1BN40-170-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし170
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406425CLG1BN40-300-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし300
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406434CLG1BN40-50J-E(E) スプリングロック (排気ロック)(J) ナイロンタ-ポリン50
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406443CLG1BN40-59J-E(E) スプリングロック (排気ロック)(J) ナイロンタ-ポリン59
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406452CLG1BN40-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし400
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406468CLG1BN40-390-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし390
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406477CLG1BN40-440-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし440
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406486CLG1BN40-200J-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(J) ナイロンタ-ポリン200
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406495CLG1BN40-1000-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし1000
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする