※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

近接スイッチ プリワイヤタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37406424 品番FL7M-3K6HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。

センサ形状ネジ型 検出対象鉄(12×12×t1) 検出方式高周波発振形 検出距離(mm)3±0.3 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 外径M12 質量(g)60 動作形態N.C. 消費電流(mA)(低)0.55 トラスコ品番465-9694

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37406424 FL7M-3K6HG 41066794 FL7M-3K6HG シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 1個 10,900 税込11,990 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする