曜日別特売
FL7M-3J6HDG 近接スイッチ プリワイヤタイプ azbil(旧:山武) 37406442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

近接スイッチ プリワイヤタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード37406442品番FL7M-3J6HDG
参考基準価格(税別)¥11,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。

センサ形状ネジ型検出対象鉄(12×12×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)3±0.3ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)外径M12質量(g)60動作形態N.O.消費電流(mA)(低)0.55トラスコ品番465-9678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする