日本フォームサービス
日本フォームサービスの 報知器
日本フォームサービスの 報知器その他関連用品
ジョイントアーム 10WRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37406616
品番
FFP-PV-10WRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
463-4438
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
9
耐荷重
約9kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×43×95
回転機構
360°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37406616
FFP-PV-10WRO
22346268
FFP-PV-10WRO
ジョイントアーム 10WRO
日本フォームサービス
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です