日本フォームサービス
日本フォームサービスの 報知器
日本フォームサービスの 報知器その他関連用品
ジョイントアーム 20WRO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37406625
品番
FFP-PV-20WRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様
チルト/180°、RoHS対応
トラスコ品番
463-4446
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
9
耐荷重
9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×88×95
回転機構
360°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000