ニューストロング販売
ニューストロング販売の 真空機器
ニューストロング販売の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37406923
品番
QME-20M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥268,148
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。
吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
真空チャック加工において手元操作が可能です。
質量(kg)
3.9
タイプ
エア圧力調整可能
用途
吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。
仕様
ON・OFF・ブロー切替えタイプ
トラスコ品番
463-5469
空気消費量(L/min)
46
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×320×161.5
エア流量(L/min)
24