※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-80 エアークーラー 東浜商事 37407142 AC-80 エアークーラー 東浜商事 37407142 AC-80 エアークーラー 東浜商事 37407142

エアークーラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37407142 品番 AC-80
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。

用途
金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
全長(mm)317 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 空気消費量(L/min)460〜1043 吐出口14.0 給水口(圧縮空気)R3/8 適合流体圧縮空気(エア) 質量(g)800 トラスコ品番461-9650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36921735
2016-07-21
用途:
金型の冷却

期待通りの冷気が作れる。容量の大きく安価なものが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
36921744
2013-05-27
用途:
旋盤の刃の冷却。
株式会社宮田工業所 様

出口1センチ未満の距離なら良く冷えると思う。チューブで5センチも離れると殆ど室温と同じ温度になり使えない。
また、冷却温度を低く設定するとエラー吹出し量が極端に少なくなり、これまた冷却できない。
かといってエアー吹出し量を多くすると、冷たい風は出てこない。

結局使えない代物でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする