液用圧送タンク(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37407176 品番 CT-N20
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。

容量(L)18 トラスコ品番451-8462 質量(kg)4 奥行(mm)228 最高使用圧力(MPa)0.4 全幅W×全高(mm)228×680 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする