カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
高磁力マグネット棒
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37407237
品番
PCMB240
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
液中設置も可能な防水構造です。
全長(mm)
393
直径(mm)
25
用途
粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。
トラスコ品番
808-5707
質量(kg)
1.4
使用温度(℃)
(上限)80
タップサイズ
M6×深さ7mm(両端)
磁束密度
(表面)0.8T