カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
高磁力マグネット棒
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37407246
品番
PCMB250
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
液中設置も可能な防水構造です。
全長(mm)
493
直径(mm)
25
用途
粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。
トラスコ品番
808-5709
質量(kg)
1.75
使用温度(℃)
(上限)80
タップサイズ
M6×深さ7mm(両端)
磁束密度
(表面)0.8T
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500