※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
37407265
品番
CLK2A32-125Y-F2
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ロック
(F) 前進方向ロック
配管位置
(2) ポート:左、バイパス配管:右
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード