※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37407316 品番 SMGB1230T
参考基準価格(税別)¥197,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。

外径×全長(mm)Φ25×300 トラスコ品番460-2021 材質外装パイプ:SUS316L 質量(kg)1.09 仕上♯400バフ仕上 表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする