曜日別特売
CLK2A50-75Y-F CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50) SMC 37407423

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)注文コード37407423品番CLK2A50-75Y-F
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50ロック(F) 前進方向ロック配管位置(-) ポート:上、バイパス配管:左先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする