※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの クロロプレンゴム
アキツの クロロプレン ゴム板・シート
AK角ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
注文コード
37407431
品番
NBRG300X300-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
用途
工業用パッキン、ガスケット。
トラスコ品番
385-1745
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
240
使用温度範囲
0〜80℃
商品豆知識
ゴム素材の特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37407431
NBRG300X300-2
22346864
NBRG300X300-2
AK角ゴム
アキツ
1枚
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です