※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠州工業
遠州工業の 電動工具 本体
遠州工業の 締付/穴あけ(電動工具)
遠州工業の タッピングボール盤
タッピング兼用ボール盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
三相200
スピンドルテーパー
モールス NO.2
注文コード
37407483
品番
ESD-460MT-JK
参考基準価格(税別)
¥1,122,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
電源・スピンドルテーパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
便利なねじ立て機構付きボール盤です。
タップ折損防止装置付きです。
穴あけ能力(mm)
23
使用タップ径(鉄工)
Steel:M14、FC:M18
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
150、250、400、600、1060、1720/185、300、490、790、1300、2100
スピンドルテーパー
モールス NO.2
テーブル寸法(mm)
330×330
電源(V)
三相200
ねじ立て能力(mm)
M14
出力(W)
750
質量(kg)
140
トラスコ品番
456-3204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700