※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠州工業
遠州工業の 電動工具 本体
遠州工業の 締付/穴あけ(電動工具)
遠州工業の 卓上ボール盤
卓上ボール盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
三相200
注文コード
37407501
品番
ESD-350DX-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源・テーブルタイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
穴あけ能力(mm)
13
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
375、580、835、1250、1835、2500/450、700、1000、1500、2200、3000
スピンドルテーパー
ジャコブス NO.6
テーブル径(Φmm)
270
電源(V)
三相200
出力(W)
400
質量(kg)
94
トラスコ品番
456-3158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700